- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- dc プラグ 変換 プラグのおすすめ人気ランキング
dc プラグ 変換 プラグのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新780件の「dc プラグ 変換 プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3極 2極 変換」、「DCプラグ付ケーブル」、「充電器端子」などの商品も取り扱っております。
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
長さ(mm)
プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0
内径(Φmm)
ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40
外径D(Φmm)
ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
種類
丸型
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
アングル
接続側のDCプラグをミニプラグに変換するコネクターです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)
5
オス形状
USB Micro-Bプラグ
メス形状
2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
色
ブラック
質量(g)
27
ケーブル長(m)
0.914
コネクタ形状
DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
ケーブル長(cm)
91.4
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプ
USB2.0
プラグ内径(Φmm)
(DC)2.1
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DCプラグ(タイプM)
コネクタ2
USB Type-A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
ノート用などのACアダプタをノートパソコンやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) 電源アダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC16V以上20V以下の出力で、外径5.5mm×内径2.5mmの丸形DCプラグを持つACアダプタに対応します。最大65W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 。アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
色
ブラック
最大出力(W)
65
出力電圧
DC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧
コネクタ形状
ACアダプタ(DC入力)側:外径5.5mm(-)×内径2.5mm(+)丸型DCジャック、PD出力側:USBType-Cオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×28×13.5
入力電圧
ACアダプタ(DC入力)側入力電圧:DC16V以上20V以下
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
丸型DCジャック
コネクタ2
USBType-C
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)
1.8
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
仕様
DCジャック
種類
丸型
コンタクト形状
メス
3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
出力電流(A)
1
出力端子
DCコネクタ
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
質量(g)
44
プラグ
DCプラグ(5.5/2.1mm)×6、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)
約40
分岐数
6
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)
1.8